Ft47970.00
ÁFA nélkül
Ft60921.90
ÁFÁ-val
9 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Menetfúrók IS0 529 szerint - Egyenes hornyú
Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140182301 |
Fazetta | Dugó: Kúpos Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
ISO kategória | K M N P |
Menet hossza | 37mm |
Menet mérete | 3/4 hüvelyk x 12 |
Menet szabvány | BSF |
Négyzet szélessége | 11.2mm |
Szár átmérője | 14mm |
Teljes hossz | 112mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |