Ft34021.00
ÁFA nélkül
Ft43206.67
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
24 Piece Tap & Drill Sets - Taps (Taper, Second and Bottom)
• Industrial Quality
• Ground flute
• Blue finish
• Supplied in indexing metal cases
• Manufactured to BS328: Part 1: 1986, DIN 338N & ANSI B94 -11M
• UNF Tap & Drill Taps No10 - 1/2" + Tapping Drills 4.1 - 11.5
The image is for illustration purposes only.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sherwood |
Csap anyaga | Nagy sebességű acél |
Csap felülete/bevonata | KÉK |
Csap menetének szabványa | Trioxon |
Csap mérete mellékelve | 3/8 hüvelyk 5/16 hüvelyk 7/16 hüvelyk No.10 |
Darabszám | 24 |
EAN | 5036140226661 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fúró anyaga | Nagy sebességű acél |
Fúró felületkezelése/bevonata | KÉK |
Legkisebb csapméret | No.10 |
Legnagyobb csapméret | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Legnagyobb fúróméret | 11.5mm |
Minimális fúróméret | 4.1mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 338N |
Tartalmazott fúróméret | 4.1 - 11.5 |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Tok típusa | Fém tok |
UNSPSC Code | 23241606 |