noscriptDormer L114303 M3-M12 HSS-E 14PCSP/PT TAP & DRILL SET L114303 | Cromwell Tools

Dormer

L114303 M3-M12 HSS-E 14PCSP/PT TAP & DRILL SET

SKU:

DOR1859566C

MPN:

L114303

Ft127049.00

ÁFA nélkül

Ft161352.23

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    E297 - Spiral Point
    DIN Tap & Drill Set -
    14 Pieces
    Yellow Shark for low alloy steels: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.
    A002 TiN coated jobber drills: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dormer

    Csap anyaga

    Nagy sebességű acél

    Csap menetének szabványa

    Metrikus

    Darabszám

    14

    EAN

    7320760669211

    ECLASS Code

    21010101

    Fúró anyaga

    Nagy sebességű acél

    Fúró felületkezelése/bevonata

    Ón hegyű

    Gyártó cikkszáma

    L114303

    Legkisebb csapméret

    M3

    Legnagyobb csapméret

    M12

    Legnagyobb fúróméret

    10.2mm

    Minimális fúróméret

    2.5mm

    Sorozat

    E114

    UNSPSC Code

    23241606