Ft32680.00
ÁFA nélkül
Ft41503.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ipari min'ség. Köszörült forgácshorony, kékfuttatású kivitel. Méretjelölt fémdobozban. Megfelel a BS328:Part1:1986, DIN338N és
ANSI B94-11M szabványok el'írásainak.
28 darabos készlet tartalma (mm):
Menetfúrók (el'vágó, utánvágó és készrevágó): M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.
Magfúrók: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
Csap anyaga | Nagy sebességű acél |
Csap felülete/bevonata | KÉK |
Csap menetének szabványa | Metrikus |
Csap mérete mellékelve | M3 M4 M5 M6 M8 |
Darabszám | 28 |
EAN | 5036140257443 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fúró anyaga | Nagy sebességű acél |
Fúró felületkezelése/bevonata | KÉK |
Legkisebb csapméret | M3 |
Legnagyobb csapméret | M12 |
Legnagyobb fúróméret | 10.2mm |
Minimális fúróméret | 2.5mm |
Szabványoknak megfelet | BS328/1:1986, DIN 338N & ISO529 |
Tartalmazott fúróméret | 3.3 5.0 8.5 |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Tok típusa | - FÉM: |
UNSPSC Code | 23241606 |