Ft33001.00
ÁFA nélkül
Ft41911.27
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
24 Piece Tap & Drill Sets - Taps (Taper, Second and Bottom)
• Industrial Quality
• Ground flute
• Blue finish
• Supplied in indexing metal cases
• Manufactured to BS328: Part 1: 1986, DIN 338N & ANSI B94 -11M
• BSW Tap & Drill Taps 3/16" - 1/2" + Tapping Drills 3.7 - 10.5
The image is for illustration purposes only.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sherwood |
Csap anyaga | Nagy sebességű acél |
Csap felülete/bevonata | KÉK |
Csap menetének szabványa | BSW |
Csap mérete mellékelve | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk 3/16 hüvelyk 3/8 hüvelyk 7/16 hüvelyk |
Darabszám | 24 |
EAN | 5036140226678 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fúró anyaga | Nagy sebességű acél |
Fúró felületkezelése/bevonata | KÉK |
Legkisebb csapméret | 3/16 hüvelyk |
Legnagyobb csapméret | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Szabványoknak megfelet | DIN 338N |
Tartalmazott fúróméret | 3.7 - 10.5 |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Tok típusa | Fém tok |
UNSPSC Code | 23241606 |