noscriptSherwood 3/16-3/4" BSF 28 DB-OS HSS MENETSZERSZÁM KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

3/16-3/4" BSF 28 DB-OS HSS MENETSZERSZÁM KÉSZLET

SKU:

SHR0869991K

Ft90710.00

ÁFA nélkül

Ft115201.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    3/16"-3/4" BSF, 28 darabos
    A készlet tartalma:
    Egyenes szárú menetfúró hajtóvasak: 1/4" - 3/4" és 1/16" - 1/4".
    Menetmetsz' hajtóvas: 1" küls' átmér'höz.
    1" küls' átmér'jű kör alakú hasított menetmetsz'k: 1/4" x 26, 5/16" x 22, 3/8" x 20.
    Hatszög alakú HSS menetmetsz'k: 7/16" x 18, 1/2" x 16, 5/8" x 14, 3/4" x 12.
    HSSGT egyenes hornyú menetfúrók:
    El'vágó: 3/8" x 20, 5/16" x 22, 1/4" x 26, 3/16" x 32.
    Utánvágó: 3/4" x 12, 7/16" x 18, 5/8" x 14, 1/2" x 16.
    Készrevágó: 3/8" x 20, 5/16" x 22, 1/4" x 26, 3/16" x 32.
    Magfúrók: 8.30, 6.80, 9.70, 5.30, 11.10, 4.00 mm HSS S/S.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sherwood

    Csap anyaga

    Nagy sebességű acél

    Csap felülete/bevonata

    Világos

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    28

    EAN

    5036140185241

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Dugó: Második

    Készlet típusa

    Csap, Menetmetsző és Fúró Készlet

    Legkisebb menet mérete

    3/16 hüvelyk

    Legnagyobb menet mérete

    3/4 UNF

    Menet mérettartománya

    3/16-3/4" BSF

    Menet szabvány

    BSF

    Tartalmazza:

    Ügy

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806