Ft90710.00
ÁFA nélkül
Ft115201.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
No.10 - 3/4" UNC, 28 darabos
A készlet tartalma:
Egyenes szárú menetfúró hajtóvasak: 1/4" - 3/4" és 1/16" - 1/4".
Menetmetsz' hajtóvas: 1" küls' átmér'höz.
1" küls' átmér'jű kör alakú hasított menetmetsz'k: 1/4" x 20, 5/16" x 18, 3/8" x 16.
Hatszög alakú HSS menetmetsz'k: 7/16" x 14, 1/2" x 12, 5/8" x 11, 3/4" x 10.
HSSGT egyenes hornyú menetfúrók:
El'vágó: 3/8" x 16, 5/16" x 18, 1/4" x 20, 3/16" x 24.
Utánvágó: 3/4" x 10, 7/16" x 14, 5/8" x 11, 1/2" 12.
Készrevágó: 3/8" x 16, 5/16" x 18, 1/4" x 20, 3/16" x 24.
Magfúrók: 8.00, 6.60, 9.40, 5.10, 10.80, 3.90mm HSS S/S.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sherwood |
Csap anyaga | Nagy sebességű acél |
Csap felülete/bevonata | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Csap méretek, szabványos | BS1127 BS 328/DIN 338N DIN 1814 ISO 529 |
Csap típusa | Egyenes furat |
Csapok száma | 12 |
Darabszám | 28 |
EAN | 5036140185272 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Dugó: |
Hajtóvas típusa | Egyenes Markolatú Rúd |
Készlet típusa | Csap, Menetmetsző és Fúró Készlet |
Legkisebb menet mérete | No.10 |
Legnagyobb menet mérete | 3/4 UNF |
Menet mérettartománya | #10-től 3/4 UNC-ig |
Menet szabvány | Vágóbitek |
Menetmetsző típusa | Hex formázó anya Kerek szerszám |
Menetmetszők száma | 7 |
Tartalmazza: | (2) Bar Type Tap Wrenches: 1/4”-3/4”, 1/16” - 1/4” (4) Egyenes Fuvola Konikus Dugó: #10-24, 1/4”-20, 5/16”-18, 3/8”-16 (4) HSS Menetdékek: 7/16”-14, 1/2”-13, 5/8”-11, 3/4”-10 Menetvágó fej: 1” külső átmérő |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |