noscriptSherwood BSP(F) 22 DARBOS MENETFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

BSP(F) 22 DARBOS MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0869989K

Ft135930.00

ÁFA nélkül

Ft172631.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    22 darabos BSPF (brit csőillesztési szabvány) gyorsacél menetfúró készlet célirányos tervezésű dobozban


    Tartalom:


    Gyorsacél menetfúrók - ISO 529:
    Gyorsacél, köszörült menetű, egyenes hornyú anyamenetfúró: 1/8" x 28 BSPF, ¼" x 19 BSPF, 3/8" x 19 BSPF, ½" x 14 BSPF
    Gyorsacél, köszörült menetű, egyenes hornyú készrevágó menetfúró: 1/8" x 28 BSPF, ¼" x 19 BSPF, 3/8" x 19 BSPF, ½" x 14 BSPF
    Gyorsacél, köszörült menetű, egyenes hornyú, utánvágó menetfúró: ¾" x 14 BSPF


    Gyorsacél menetmenetmetszők – BS 1127:
    1 5/16" külső átmérőjű gyorsacél menetmetsző: 1/8" x 28 BSPF, ¼" x 19 BSPF, 3/8" x 19 BSPF


    Gyorsacél menetmetsző anyák – BS 1127:
    Hatszögletű gyorsacél menetmetsző anya: ½" x 14 BSPF, ¾" x 14 BSPF


    Gyorsacél fúrók – BS328 / DIN 338N:
    Gyorsacél egyenes szárú spirálfúró: 8,8 mm, 11,8 mm
    Gyorsacél ½" csökkentett szárú fúró: 15,25 mm, 19 mm, 24,5 mm


    Foglalatok:
    1 5/16" külső átmérőjű menetmetsző hajtóvas
    Hagyományos hajtóvas: 1/16"- ¼", ¼"- ¾"


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sherwood

    Csap anyaga

    Nagy sebességű acél

    Csap felülete/bevonata

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Csap méretek, szabványos

    BS 328/DIN 338N DIN 1814

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Csapok száma

    9

    Darabszám

    22

    EAN

    5036140282322

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Dugó:

    Hajtóvas típusa

    Egyenes Markolatú Rúd

    Készlet típusa

    Csap, Menetmetsző és Fúró Készlet

    Legkisebb menet mérete

    1/8 hüvelyk

    Legnagyobb menet mérete

    3/4 UNF

    Menet mérettartománya

    1/8 hüvelyk - 3/4 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPF

    Menetmetsző típusa

    Hex formázó anya Kerek szerszám

    Menetmetszők száma

    5

    Tartalmazza:

    11.80mm 1/4 hüvelyk - 3/4 hüvelyk (1) Egyenes Furat Második Menetek: 3/4 hüvelyk-14 (1) Menetfogó: 1-5/16 hüvelyk (4) Egyenes Fuvola Dugó Menetfúrók: 1/8in.-28, 1/4in.-19, 3/8in.-19, 1/2in.-14 (6) HSS Lyukfúrók: 8.80mm Fém tok

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806