noscriptSenator M6-M24 SZÉNACÉL MENETMETSZŐ-KÉSZLET | Cromwell Tools

Senator

M6-M24 SZÉNACÉL MENETMETSZŐ-KÉSZLET

SKU:

SEN0869910K

Ft69310.00

ÁFA nélkül

Ft88023.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    45 darabos metrikus, géppel köszörült menetmetsző- és menetfúrókészlet, durva és finom menetfúrókkal és menetmetszőkkel. Kizárólag általános műhelyi és karbantartási használatra. Erős műanyag tartódobozban.


    Tartalom:
    menetfúró-hajtóvas,
    „T" típusú menetfúró-hajtóvas,
    menetmetsző-hajtóvas,
    menetmetsző-adapter,
    lapos csavarhúzó.


    Menetfúró- és menetmetsző-méretek:
    Durva: M6 x 1,00; M8 x 1,25; M10 x 1,50; M12 x 1,75; M14 x 2,00; M16 x 2,00; M18 x 1,50; M18 x 2,50; M20 x 1,50; M20 x 2,50; M22 x 2,50; M24 x 3,00;
    Finom: M6 x 0,75; M8 x 1,00; M10 x 1,25; M12 x 1,50; M14 x 1,50; M16 x 1,50; M18 x 1,50; M20 x 1,50; M22 x 1,50; M24 x 1,50.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    Csap anyaga

    Szénacél

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Csapok száma

    20

    Darabszám

    45

    EAN

    5036140257412

    ECLASS Code

    21010210

    Készlet típusa

    Menetfúró és Menetmetsző Készlet

    Legkisebb menet mérete

    M6

    Legnagyobb menet mérete

    M24

    Menet mérettartománya

    M6 - M24

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes METRIKUS FINOM

    Menetmetsző típusa

    Kerek szerszám

    Menetmetszők száma

    20

    Tartalmazza:

    lapos csavarhúzó. menetmetsző-adapter, menetmetsző-hajtóvas, T-típusú csapkulcs

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806