Ft59900.00
ÁFA nélkül
Ft76073.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Metrikus M3 - M12
Fém dobozban szállított kompakt menetel' készlet mely tartalmaz HSS kézi menetfúrókat és menetmetsz'ket.
Tartalom:
Kör alakú hasított menetmetsz'k: M3, M4, M5, M6, M8, M10 és M12.
Kézi menetfúró készletek (el'-, közép- és készrevágó): M3, M4, M5, M6, M8, M10 és M12.
Menetfúró hajtószár: M1 - M12 x 210mm.
Menetmetsz' fordítóvas: 25 x 9 x 210mm.
Menetfésű.
Lapos csavarhúzó: 6mm széles.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
Csap anyaga | Nagy sebességű acél |
Csap felülete/bevonata | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Csap méretek, szabványos | DIN 1814 DIN 225 |
Csap típusa | Egyenes furat |
Csapok száma | 21 |
Darabszám | 32 |
EAN | 5036140064201 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Kúpos Második |
Hajtóvas típusa | Egyenes Markolatú Rúd |
Készlet típusa | Menetfúró és Menetmetsző Készlet |
Legkisebb menet mérete | M3 |
Legnagyobb menet mérete | M12 |
Menet mérettartománya | M3 - M12 |
Menet szabvány | Metrikus |
Menetmetsző típusa | Kerek szerszám |
Menetmetszők száma | 7 |
Tartalmazza: | (1) Bar Típusú Csapdával: M1-M12 (1) Menetfogó: 25 mm OD (7) Egyenes furat csonka menetvágók: 3-0,50, 4-0,70, 5-0,80, 6-1,00, 8-1,25, 10-1,50, 12-1,75 (7) Egyenes furat dugó menetvágók: 3-0,50, 4-0,70, 5-0,80, 6-1,00, 8-1,25, 10-1,50, 12-1,75 (7) Egyenes furat második menetvágók: 3-0,50, 4-0,70, 5-0,80, 6-1,00, 8-1,25, 10-1,50, 12-1,75 (7) HSS menetvágók: 3-0,50, 4-0,70, 5-0,80, 6-1,00, 8-1,25, 10-1,50, 12-1,75 |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |