Senator

M3-M12 SZÉNACÉL MENETMETSZŐ-KÉSZLET

SKU:

SEN0863990K

Ft24900.00

ÁFA nélkül

Ft31623.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    32 darabos készlet, géppel köszörült szénacél menetfúrókkal és menetmetszőkkel, fémdobozos kiszerelésben. Kizárólag általános műhely- és karbantartási használatra.


    Tartalom:
    Küls. átm. hasított menetmetszők: M3, M4, M5, M6, M8, M10 és M12.
    Köszörült menetfúrók (anyamenetfúró, utánvágó és készrevágó, mindegyikből 1 db): M3, M4, M5, M6, M8, M10 és M12.
    Rúdtípusú hajtóvas: M1–M12 x 210 mm.
    Menetmetsző szerszám: 25 x 9 x 210 mm.
    Metrikus menetemelkedés-mérő.
    Lapos csavarhúzó: 6 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    Csap anyaga

    Szénacél

    Csap méretek, szabványos

    ISO 529

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Csapok száma

    21

    Darabszám

    37

    EAN

    5036140254923

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos Második

    Készlet típusa

    Menetfúró és Menetmetsző Készlet

    Legkisebb menet mérete

    M3

    Legnagyobb menet mérete

    M12

    Menet mérettartománya

    M3 - M12

    Menet szabvány

    Metrikus

    Menetmetsző típusa

    Kerek szerszám

    Menetmetszők száma

    7

    Tartalmazza:

    6mm lapos pengés csavarhúzó Metrikus menetemelkedés-mérő. Váltócsapfogó kulcs M1 - M12 x 210 mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806