noscriptHSS menetesvégű T-horonymarók | Cromwell Tools

Sherwood

HSS menetesvégű T-horonymarók

4 elérhető opció

T-hornyok marására használják felfogó asztaloknál, készülékeknél stb. DIN 650 szerint. Szerkezeti és h'kezelt acélok megmunkálásához egész 900N/mm2-ig. A max.16 mm/5/8" átmér'jű szerszámok 6 élűek, 18 mm/11/16" -t'l 8 élűek. A DIN 850 szabvány el'írásai szerint gyártva. Szár a DIN 1835/D szerint.
Metrikus tűréshatárok: Átmér': +0.13 - 0.13. Fej szélesség: +0.13 - 0.13.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3