noscriptSherwood 6MM MENETESSZÁRÚ HSS T-HORONYMARÓ | Cromwell Tools

Sherwood

6MM MENETESSZÁRÚ HSS T-HORONYMARÓ

SKU:

SHR0616550A

Ft14940.00

ÁFA nélkül

Ft18973.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    T-hornyok marására használják felfogó asztaloknál, készülékeknél stb. DIN 650 szerint. Szerkezeti és h'kezelt acélok megmunkálásához egész 900N/mm2-ig. A max.16 mm/5/8" átmér'jű szerszámok 6 élűek, 18 mm/11/16" -t'l 8 élűek. A DIN 850 szabvány el'írásai szerint gyártva. Szár a DIN 1835/D szerint.
    Metrikus tűréshatárok: Átmér': +0.13 - 0.13. Fej szélesség: +0.13 - 0.13.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csavar mérete

    M6mm

    EAN

    5036140177185

    ECLASS Code

    21010504

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Fogak száma

    6

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Nyak átmérője

    5mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 851

    Szár átmérője

    10mm

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    57mm

    UNSPSC Code

    23241630

    Vágó átmérője

    12.5mm

    Vágó szélessége

    6mm