Ft27481.00
ÁFA nélkül
Ft34900.87
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Used for machining T-slots on slide tables, fixtures etc. to DIN 650. For milling structural, carburising and heat treated steel up to 900N/mm2. Sizes up to 16mm and 1/2" have 6 flutes and 18mm and 5/8" upwards have 8 flutes. Made to DIN 851. Flute form 12° RH/LH.
Metric Limits of Tolerance:
Diameter: +0.13 - 0.13;
Length: +0.13 - 0.13.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csavar mérete | M12mm |
EAN | 5036140274570 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Fogak száma | 6 |
Mérési rendszer | Metrikus |
Nyak átmérője | 10mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 851 |
Szár átmérője | 12mm |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 74mm |
UNSPSC Code | 23241630 |
Vágó átmérője | 22mm |
Vágó szélessége | 10mm |