noscriptSherwood 3.00MM TÖMÖR KEMÉNYFÉM FÚRÓ . | Cromwell Tools

Sherwood

3.00MM TÖMÖR KEMÉNYFÉM FÚRÓ

SKU:

SHR1583300K

MPN:

.

Ft3040.00

ÁFA nélkül

Ft3860.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Acél, öntött acél, öntöttvas, hűtött öntöttvas, temperöntvény, színesfém anyagok és csiszoló műanyag fúrásához.
    Csúcsszög: 118°, emelkedési szög: 30°, megengedett eltérés az átmér'ben: h7,
    a szárban: h6. Gyártás a gyári szabvány szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140285644

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Fúróátmérő, metrikus

    3mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h7

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    20mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    Munkaszabványok alapján gyártva

    Teljes hossz

    45mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál