noscriptSherwood 3.30MM HENGERES SZÁRÚ RÖVID CSIGAFÚRÓ HSS | Cromwell Tools

Sherwood

3.30MM HENGERES SZÁRÚ RÖVID CSIGAFÚRÓ HSS

SKU:

SHR0251170W

Ft138.00

ÁFA nélkül

Ft175.26

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú HSS fúrók automata esztergagépeken és revolveresztergákon való használatra. Alkalmas acélok, öntöttvasak, acélötvözetek és temperöntvények fúrására. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard, hátszög: 10°-20°, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11.
    Gyártva a BS 328: Part1: 1986/DIN 1897 szabványok el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140169470

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Fúróátmérő, metrikus

    3.3mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    18mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    10-20°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1987

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    49mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál