Kennedy

1.0mm CARBIDE S/S STUB DRILL

SKU:

KEN1583100K

Ft2575.00

ÁFA nélkül

Ft3270.25

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Carbide Straight Shank Stub Drills
    Metric
    For drilling into steel, cast steel, cast iron, chilled cast iron, malleable cast iron, non-ferrous materials and abrasive plastic. Point angle: 118°, helix angle: 30°, tolerance of diameter: h7, tolerance of shank: h6. Manufactured to DIN 6539.


    Tolerances:
    Cutting Dia. + 0.000mm - 0.015mm.
    Shank Dia. + 0.000mm - 0.030mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Kennedy

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140096295

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Fúróátmérő, metrikus

    1mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h7

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    6mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 6539

    Teljes hossz

    26mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál