Dormer

R120 4.50mm CARBIDE S/SSTUB DRILL

SKU:

DRR1586626N

MPN:

R1204.5

Ft14651.00

ÁFA nélkül

Ft18606.77

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A920 - HSS-Co PFX Stub Drills
    High productivity 'one-hit' drilling to 3xD. Excellent performance across a wide range of materials. Parabolic flute design promotes constant chip flow.
    Size range: 1.0 - 20.0mm. Manufactured to BS 323, DIN1897, ansi.


    A921 - HSS-Co PFX Alcrona Top Stub Drills
    High productivity 'one-hit' drilling to 3xD. Excellent performance across a wide range of materials. Parabolic flute design promotes constant chip flow. Alcrona Top coating for extended tool life
    Size range: 2.5 - 16.0mm.
    Manufactured to BS 323, DIN1897, ansi.
    R120 - Carbide Stub Drill
    For general carbide drilling applications.
    120° four-facet point for improved accuracy and hole quality.
    Bright finish.
    Size range: 1.0 -12.0mm.
    Manufactured to BS 323, DIN6539.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    120°

    Darabszám

    1

    EAN

    7320760114360

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Fúróátmérő, metrikus

    4.5mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h7

    Gyártó cikkszáma

    R1204.5

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    24mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Pont típusa

    Négy oldalú

    Sorozat

    R120

    Szabványoknak megfelet

    DIN 6539

    Teljes hossz

    58mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál