Ft7065.00
ÁFA nélkül
Ft8972.55
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A520 - HSS ADX TiN Coated Stub Drills
Designed for use where high productivity and accuracy are required. Unique flute geometry. 130° point angle. TiN coating for increased tool life and performance. Manufactured to DIN1897.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 130° |
Darabszám | 1 |
EAN | 7320760038956 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 3.5mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | A5203.5 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 20mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Mérési rendszer | Metrikus |
Sorozat | A520 |
Szabványoknak megfelet | DIN 1897 |
Teljes hossz | 52mm |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |