Dormer

A520 11/64" HSS-TiN ADX S/S STUB DRILL

SKU:

DOR0265511D

MPN:

A52011/64

Ft9319.00

ÁFA nélkül

Ft11835.13

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A520 - HSS ADX TiN Coated Stub Drills
    Designed for use where high productivity and accuracy are required. Unique flute geometry. 130° point angle. TiN coating for increased tool life and performance. Manufactured to DIN1897.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    130°

    Darabszám

    1

    EAN

    7320760171295

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúró átmérője hüvelykben

    11/64in.

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A52011/64

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    24mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Mérési rendszer

    Hüvelyk

    Sorozat

    A520

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1897

    Teljes hossz

    58mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál