noscriptDormer A120 3.80mm HSS STUB DRILL A1203.8 | Cromwell Tools

Dormer

A120 3.80mm HSS STUB DRILL

SKU:

DOR0252038X

MPN:

A1203.8

Ft1713.00

ÁFA nélkül

Ft2175.51

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A120 - HSS General Purpose Stub Drills
    For general machining applications. Use in portable drills, turrets and automotic lathes. Special split-point ensures easy starting and accurate drill location. 135° point angle (118°1.00~2.90mm & over 13.00mm). Manufactured to DIN1897.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    135°

    Darabszám

    1

    EAN

    7320760017357

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    3.8mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A1203.8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    22mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    A120

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1897

    Teljes hossz

    55mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál