Dormer

A120 1/4" HSS STUB DRILL

SKU:

DOR0252001R

MPN:

A1201/4

Ft2544.00

ÁFA nélkül

Ft3230.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (19)

    A termék részletei

    A120 - HSS General Purpose Stub Drills
    For general machining applications. Use in portable drills, turrets and automotic lathes. Special split-point ensures easy starting and accurate drill location. 135° point angle (118°1.00~2.90mm & over 13.00mm). Manufactured to DIN1897.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    135°

    Darabszám

    1

    EAN

    7320760016756

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúró átmérője hüvelykben

    1/4in.

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A1201/4

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    31mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Mérési rendszer

    Hüvelyk

    Sorozat

    A120

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1897

    Teljes hossz

    70mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál