noscriptDormer A120 1/16" HSS STUB DRILL A1201/16 | Cromwell Tools

Dormer

A120 1/16" HSS STUB DRILL

SKU:

DOR0251992D

MPN:

A1201/16

Ft1074.00

ÁFA nélkül

Ft1363.98

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A120 - HSS General Purpose Stub Drills
    For general machining applications. Use in portable drills, turrets and automotic lathes. Special split-point ensures easy starting and accurate drill location. 135° point angle (118°1.00~2.90mm & over 13.00mm). Manufactured to DIN1897.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    7320760016589

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúró átmérője hüvelykben

    1/16in.

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A1201/16

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    10mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Mérési rendszer

    Hüvelyk

    Sorozat

    A120

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1897

    Teljes hossz

    34mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál