noscriptDormer A117 6.00mm HSCO STUB DRILL A1176.0 | Cromwell Tools

Dormer

A117 6.00mm HSCO STUB DRILL

SKU:

DOR0251922Z

MPN:

A1176.0

Ft3823.00

ÁFA nélkül

Ft4855.21

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    A117 - HSS-Co Heavy Duty Stub Drills
    Excellent for drilling higher tensile, tougher materials 135° split point for improved precision and finish (over 1.5mm). Manufactured to DIN1897.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    135°

    Darabszám

    1

    EAN

    7320760015629

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Bronz

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    6mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A1176.0

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    28mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    A117

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1897

    Teljes hossz

    66mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál