Ft7364.00
ÁFA nélkül
Ft9352.28
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A117 - HSS-Co Heavy Duty Stub Drills
Excellent for drilling higher tensile, tougher materials 135° split point for improved precision and finish (over 1.5mm). Manufactured to DIN1897.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 135° |
Darabszám | 1 |
EAN | 7320760015704 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Bronz |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 6.8mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | A1176.8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 34mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Mérési rendszer | Metrikus |
Pont típusa | Osztott pont |
Sorozat | A117 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN 1897 |
Teljes hossz | 74mm |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |