noscriptDormer A022 5.70mm HSS TIN STUBDRILL A0225.7 | Cromwell Tools

Dormer

A022 5.70mm HSS TIN STUBDRILL

SKU:

DOR0250432D

MPN:

A0225.7

Ft2888.00

ÁFA nélkül

Ft3667.76

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    A022 - HSS TiN-tip Stub Drills
    Self-centering split point for superb hole quality and positional accuracy. TiN tip coating for increased performance in most materials including steel, stainless and aluminium. 135° point angle (TiN tipped and split point 2mm and above) Manufactured to DIN1897. ANSI.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    135°

    Darabszám

    1

    EAN

    7320760589373

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    TiN-hegyű

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    5.7mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A0225.7

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    28mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    A022

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1897

    Teljes hossz

    66mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál