Guhring

653 2.70mm HSS STUB S-DRILL

SKU:

GUH0266030R

MPN:

00653 002.700

Ft6682.00

ÁFA nélkül

Ft8486.14

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Series 653 - Guhring HSS TiN Coated Stub Drills
    For use in automatic and capstan lathes. For use with hand drilling machines in drilling thin sections, such as sheet metal, car bodies etc. Type N. 118° point angle.
    Manufactured to DIN1897.


    ALL SIZES AVAILABLE FROM UK STOCK:
    Other sizes also available in the following ranges:
    0.50mm to 30.00mm; 3/64” to 13/32”; No. 3 to No. 60; Letter D to W.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Guhring

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    4031093205085

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    2.7mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    00653 002.700

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    16mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    A formanyomtatvány

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    653

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1897

    Szár átmérője, tűrés

    h8

    Teljes hossz

    46mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál