Ft42098.00
ÁFA nélkül
Ft53464.46
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 653 - Guhring HSS TiN Coated Stub Drills
For use in automatic and capstan lathes. For use with hand drilling machines in drilling thin sections, such as sheet metal, car bodies etc. Type N. 118° point angle.
Manufactured to DIN1897.
ALL SIZES AVAILABLE FROM UK STOCK:
Other sizes also available in the following ranges:
0.50mm to 30.00mm; 3/64” to 13/32”; No. 3 to No. 60; Letter D to W.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Guhring |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 4031093206853 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 12mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | 00653 012.000 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 51mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | A formanyomtatvány |
Mérési rendszer | Metrikus |
Sorozat | 653 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN 1897 |
Szár átmérője, tűrés | h8 |
Teljes hossz | 102mm |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |