Ft6248.00
ÁFA nélkül
Ft7934.96
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 5516 - Carbide Stub Drills
ALL SIZES AVAILABLE FROM UK STOCK:
Other sizes also available in the following ranges:
1.50mm to 12.00mm; 3/32” to 15/32”.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Guhring |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 4031093577915 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Fúróátmérő, metrikus | 3.2mm |
Fúróátmérő, tűrés | h7 |
Gyártó cikkszáma | 05516 003.200 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 18mm |
lélekvastagság | A formanyomtatvány |
Mérési rendszer | Metrikus |
Pont típusa | Négy oldalú |
Sorozat | 5516 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN 6539 |
Teljes hossz | 49mm |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |