Ft1088.00
ÁFA nélkül
Ft1381.76
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 223 - HSS General Purpose Stub Drills
Ideally suited for portable drill applications where the shorter flute and stub length offer the extra rigidity normally associated with fixed drilling. Standard web, 118° split point.
Manufactured to BS328:Part 1:1986/DIN1897.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Guhring |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 4031093054706 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúró átmérője hüvelykben | 5/32in. |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | 00223 003.970 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 22mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | A formanyomtatvány |
Mérési rendszer | Hüvelyk |
Sorozat | 223 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 1897 |
Szár átmérője, tűrés | h8 |
Teljes hossz | 55mm |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |