Guhring

223 2.30mm HSS S/S STUB DRILL

SKU:

GUH0251245C

MPN:

00223 002.300

Ft1324.00

ÁFA nélkül

Ft1681.48

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Series 223 - HSS General Purpose Stub Drills
    Ideally suited for portable drill applications where the shorter flute and stub length offer the extra rigidity normally associated with fixed drilling. Standard web, 118° split point.
    Manufactured to BS328:Part 1:1986/DIN1897.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Guhring

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    4031093054072

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    2.3mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    00223 002.300

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    13mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    A formanyomtatvány

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    223

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 1897

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    40mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál