noscriptSwissTech 9.00MM RÖVID HSS CSIGAFÚRÓ TINBEVONATTAL | Cromwell Tools

SwissTech

9.00MM RÖVID HSS CSIGAFÚRÓ TINBEVONATTAL

SKU:

SWT1252090A

Ft2269.00

ÁFA nélkül

Ft2881.63

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Általános célú fúrók automata szerszámgépeken és revolveresztergákon való használatra. Alkalmas acélok, öntöttvas, acélötvözetek és temperöntvények fúrására. A TiN bevonat hosszabb szerszámélettartamot vagy nagyobb forgácsolási sebességet biztosít. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: normál, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a DIN1897 RN szabvány el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140195011

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Fúróátmérő, metrikus

    9mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    40mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    A formanyomtatvány

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    2001

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 1897RN

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    84mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál