noscriptSherwood 5 DB-OS BEKEZDŐFÚRÓ KÉSZLET 4-12.00MM 90FOK HSS . | Cromwell Tools

Sherwood

5 DB-OS BEKEZDŐFÚRÓ KÉSZLET 4-12.00MM 90FOK HSS

SKU:

SHR0259200K

MPN:

.

Ft10540.00

ÁFA nélkül

Ft13385.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Speciális fúrók pontos és gyors jelöl'fúrásokra NC gépeken, koordináta-fúrógépeken és más, t'keigényes fúrógépeken. Menetes furatok egy műveletben történ' kúpsüllyesztésére és élletörésére. Figyelem: Csak kis mélységű furatok készítésére alkalmas.


    90°-os csúcsszögű készlet
    Tartalom: 4.00, 6.00, 8.00, 10.00 és 12.00mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    90°

    Darabszám

    5

    EAN

    5036140272453

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Szett

    Felhasználási terület

    - Fúrók, Pontozók

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Fúróátmérő, metrikus

    4

    Horony hossza

    12 16 21 24 30

    ISO kategória

    K N P

    Legnagyobb fúróméret

    12mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Méretlépcső

    2mm

    Minimális fúróméret

    4mm

    Sorozat

    C520

    Tartalmazott fúróméret

    4 to12 mm x 2.0mm

    Tok típusa

    Plastic Case

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz