Ft15291.00
ÁFA nélkül
Ft19419.57
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
90° Point - Series A122
For accurate positioning of holes prior to drilling. Suitable for use in almost all materials. Fully ground (DIN 1897), bright finish.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 90° |
EAN | 7320760019160 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felhasználási terület | Pontozás |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Fúróátmérő, metrikus | 10 |
Gyártó cikkszáma | A12210.0X90 |
Horony hossza | 35mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Sorozat | A122 |
Szabványoknak megfelet | DIN 1897 |
Teljes hossz | 89mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |