SwissTech

6.00MM HSS 90DEG BEKEZDŐ FÚRÓ TIN HEGGYEL

SKU:

SWT1255182A

MPN:

.

Ft2760.00

ÁFA nélkül

Ft3505.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Speciális fúrók pontos és gyors
    jelöl'fúrásokra NC gépeken, koordináta-
    fúrógépeken és más, t'keigényes
    fúrógépeken. Menetes furatok egy műveletben történ' kúpsüllyesztésére és élletörésére.
    Figyelem: Csak kis mélységű furatok készítésére alkalmas.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    90°

    EAN

    5036140269071

    ECLASS Code

    21010101

    Felhasználási terület

    Pontozás

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Fúróátmérő, metrikus

    6

    Horony hossza

    16mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Teljes hossz

    66mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz