Ft390.00
ÁFA nélkül
Ft495.30
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
S510 sorozat - 135°-os csúcsszög
A rövid bekezd' fúrókat lemezek fúrására és bekezd'/jelöl' fúrási műveletekre tervezték.
Az áthatolást az er's fúrólélek és a csökkentett keresztél segíti.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 135° |
EAN | 5036140271395 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felhasználási terület | Pontozás és középre igazítás |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Fúróátmérő, metrikus | 5 |
Horony hossza | 18mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Sorozat | S510 |
Teljes hossz | 62mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |