Sherwood

4.00MMX90FOK TÖMÖRKEMÉNYFÉM BEKEZDŐFÚRÓ

SKU:

SHR1588540K

Ft3880.00

ÁFA nélkül

Ft4927.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Szűk tűrésű furatok bekezdésére tervezték. A keményfém bekezd' fúrók kopásállóbbak mint a HSS bekezd' fúrók. Alkalmas folyamatos termelésben való használatra alumínium, műanyagok, automataacélok, öntöttvas, titán és egyes repül'gépipari anyagok megmunkálására. A keményfém jellegénél fogva a szerszám merevebb, elhajlásra kevésbé hajlamos, így nagyobb pontosságot tart. Figyelembe kell azonban venni hogy a folyamatos nagyfokú terhelés a szerszám éltartósságát - annak törékenysége miatt - hátrányosan befolyásolhatja.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    90°

    EAN

    5036140187450

    ECLASS Code

    21010101

    Felhasználási terület

    Pontozás

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Fúróátmérő, metrikus

    4

    Horony hossza

    10mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Teljes hossz

    40mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz