noscriptSherwood 8MM KÉTÉLŰ HENGERES SZÁRÚHSS-CO8% HOSZZLYUKMARÓ 69MM H | Cromwell Tools

Sherwood

8MM KÉTÉLŰ HENGERES SZÁRÚHSS-CO8% HOSZZLYUKMARÓ 69MM H

SKU:

SHR0613808F

Ft3661.00

ÁFA nélkül

Ft4649.47

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Regular Length.
    Non-centre cutting, used for profile milling, milling keyways and producing open slots. Surface treatment: bright finish. Flute type: 30° Helix. Overall dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140175754

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    19mm

    Hossz típusa

    Rövid

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 844

    Szár átmérője

    10mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    69mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    8mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális