Ft12421.00
ÁFA nélkül
Ft15774.67
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Regular Length.
Non-centre cutting, used for profile milling, milling keyways and producing open slots. Surface treatment: bright finish. Flute type: 30° Helix. Overall dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140175822 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 38mm |
Hossz típusa | Rövid |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | DIN 844 |
Szár átmérője | 20mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 104mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 20mm |
Vágóátmérő tűrése | e8 |
Vájattípus | spirális |