noscriptSwissTech 18.0 RÖVID KÉTÉLŰ MENETESVÉGŰ HSS-CO8% HOSSZLYUKMARÓ | Cromwell Tools

SwissTech

18.0 RÖVID KÉTÉLŰ MENETESVÉGŰ HSS-CO8% HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

SWT1632818A

Ft11470.00

ÁFA nélkül

Ft14566.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Középpontba futó vágóél. DIN 1835D el'írásainak megfelel' menetes végű szár. A dolgozó rész átmér'je e8 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű.
    28 sorozat - Rövid sorozat Méretek a DIN 327 szabvány szerint. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140205369

    ECLASS Code

    21010504

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    19mm

    Hossz típusa

    Rövid

    Szár átmérője

    16mm

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    79mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágó átmérője

    18mm

    Vájattípus

    spirális