Sherwood

12MM KÉTÉLŰ MENETESSZÁRÚ HSS HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

SHR0615621Y

Ft6180.00

ÁFA nélkül

Ft7848.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Használható süllyeszt'marásra és horonymarásra. Fényes kivitel.
    Forgácshorony típusa: 30°. A BS122: Part 4:1980 szabvány el'írásai szerint.


    Tűréshatárok
    Átmér': Metrikus: 0 ~ 3.00. Tűrések: +0.013, -0.033.
    Átmér': Metrikus: 3.00 ~ 6.00. Tűrések: +0.020, -0.038.
    Átmér': Metrikus: 6.00 ~ 10.00. Tűrések: +0.025, -0.046
    Átmér': Metrikus: 10.00 ~ 18.00. Tűrések: +0.033, -0.058
    Átmér': Metrikus: 18.00 ~ 30.00. Tűrések: +0.041,-0.071
    Átmér': Metrikus: 30.00 ~. Tűrések: +0.051, -0.089


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140275676

    ECLASS Code

    21010504

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    16mm

    Hossz típusa

    Rövid

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    BS 122

    Szár átmérője

    12mm

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    73mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágó átmérője

    12mm

    Vájattípus

    Spirál