SwissTech

3.0MM RÖVID KÉTÉLŰ HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ Q BEVONATTAL

SKU:

SWT1656003A

Ft17570.00

ÁFA nélkül

Ft22313.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    60 sorozat - Rövid sorozat. Méretek a DIN 844 szabvány szerint
    Középpontba futó vágóél. A Gyártók szabványai szerint. A dolgozórész átmérõje h10, a szár átmérõje h6 tûrésû. SDQ-2PS keményfém,


    A Q-bevonatot azzal a céllal fejlesztették ki, hogy tartósabbá tegye a keményfém marók vágóélét nehéz megmunkálási körülmények között.


    Alkalmas kemény anyagok megmunkálására max. 66 HRC-ig.
    Alkalmas száraz megmunkálásra.
    Alkalmazható süllyesztékes szerszám és formagyártáshoz.
    Nagyobb termelékenység.
    Alacsonyabb hûtõ/kenõfolyadék felhasználás és hulladékkezelési
    költség.
    Több mint 100%-kal hosszabb szerszámélettartam.
    Alacsonyabb gyártási költségek


    A többrétegû bevonat lehetõvé teszi a nagy vágósebesség és elõtolás melletti megmunkálást.


    Kiváló oxidáció ellenállás.
    Nagy sebességû megmunkálás.
    Felületi keménysége 3300 HV.
    Felületi együttható acéllal szemben 0.25.
    A bevonat vastagsága 3-5 µm.
    Max. mûködési hõmérséklet: 850 C°.
    A szerszám újrabevonatolását biztosítjuk.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140206731

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Q-kabát

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    8mm

    Hossz típusa

    Rövid

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Sorozat

    60-as sorozat

    Szabványoknak megfelet

    A gyártók szabványainak megfelelően készült.

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    45mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    3mm

    Vágóátmérő tűrése

    h10

    Vájattípus

    spirális