noscriptSwissTech 3.0MM RÖVID KÉTÉLŰ HENGERES SZÁRÚTÖMÖR KEMÉNYFÉM RÁDIUSZOS HOSSZL | Cromwell Tools

SwissTech

3.0MM RÖVID KÉTÉLŰ HENGERES SZÁRÚTÖMÖR KEMÉNYFÉM RÁDIUSZOS HOSSZL

SKU:

SWT1615303A

Ft8149.00

ÁFA nélkül

Ft10349.23

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    53 sorozat - Rövid sorozat
    Középpontba futó vágóél. A gyártó szabványa szerint. Keményfém bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra) és TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Alumínium

    Anyagminőség

    Mikroszemcsék

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140200289

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    4mm

    Hossz típusa

    Rövid

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Marási alkalmazás

    Nagy előtolású marás

    Sorozat

    53-as sorozat

    Szár átmérője

    6mm

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    48mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    3mm

    Vájattípus

    spirális