SwissTech

20.0MM RÖVID HÁROMÉLŰ HENGERES SZÁRÚ TÖMÖR KEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

SWT1614820A

Ft60590.00

ÁFA nélkül

Ft76949.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    48 sorozat - Háromélű - Rövid sorozat
    Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványainak megfelel'. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140199705

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    32mm

    Hossz típusa

    Rövid

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Sorozat

    48-as sorozat

    Szabványoknak megfelet

    DIN 6535 HA

    Szár átmérője

    20mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    100mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    20mm

    Vágóátmérő tűrése

    h10

    Vájattípus

    spirális