Ft6175.00
ÁFA nélkül
Ft7842.25
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 3663
Short rigid slot drills to suit all general purpose applications, including alloyed steels, stainless steels and non-ferrous materials. Fire coated.
Unique Fire Coating
Applied in Guhrings own coating plants using the PVD process. All round coating can achieve two to three times the performance of TiN, and considerably better than TiALn. Has excellent heat resistance as well as high toughness, therefore it is well-suited for interrupted cutting.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Guhring |
EAN | 4031093385527 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felületkezelés/bevonat | Tűz |
Gyártó cikkszáma | 03663 006.000 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 8mm |
Hossz típusa | Rövid |
Sorozat | 3663 |
Szár átmérője | 6mm |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 52mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 6mm |
Vájattípus | spirális |