Ft4879.00
ÁFA nélkül
Ft6196.33
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Available in sizes: 3, 4, 5, 6, 8 and 10mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | Guhring |
EAN | 4031093380416 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Gyártó cikkszáma | 03451 005.000 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 8mm |
Hossz típusa | Rövid |
Sorozat | 3451 |
Szabványoknak megfelet | DIN 327D |
Szár átmérője | 6mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 52mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 5mm |
Vágóátmérő tűrése | e8 |
Vájattípus | spirális |