noscriptGuhring 3451 3.00mm M42 2FL SLOTDRILL 03451 003.000 | Cromwell Tools

Guhring

3451 3.00mm M42 2FL SLOTDRILL

SKU:

GUH0616103A

MPN:

03451 003.000

Ft4910.00

ÁFA nélkül

Ft6235.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Available in sizes: 3, 4, 5, 6, 8 and 10mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    Guhring

    EAN

    4031093380379

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    03451 003.000

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    5mm

    Hossz típusa

    Rövid

    Sorozat

    3451

    Szabványoknak megfelet

    DIN 327D

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    49mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    3mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális