SwissTech

3.0MM RÖVID KÉTÉLŰ HENGERES SZÁRÚTÖMÖR KEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ -

SKU:

SWT1614533A

Ft6157.00

ÁFA nélkül

Ft7819.39

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    45 sorozat - Kétélű - Rövid sorozat Méretek a DIN 6535HA szerint.
    Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványainak megfelel'. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140199415

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    TiCN

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    12mm

    Hossz típusa

    Rövid

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Sorozat

    45-ös sorozat

    Szabványoknak megfelet

    DIN 6535 HA

    Szár átmérője

    3mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    32mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    3mm

    Vágóátmérő tűrése

    h10

    Vájattípus

    spirális