Ft26310.00
ÁFA nélkül
Ft33413.70
ÁFÁ-val
12 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
78 sorozat - Normál hossz.
Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je e8, a szár átmér'je h6 tűrésű. SBQ-2PR keményfém, Q bevonat.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Alumínium |
Anyagminőség | Mikroszemcsék |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140207271 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Q-kabát |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 14mm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Marási alkalmazás | Nagy előtolású marás |
Sorozat | 78-as sorozat |
Szabványoknak megfelet | A gyártók szabványainak megfelelően készült. |
Szár átmérője | 8mm |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 100mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 8mm |
Vájattípus | spirális |