noscriptSwissTech 12.0MM KÉTÉLŰ HENGERES SZÁRÚ RÁDIUSZOS KEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ Q BEVONATTAL | Cromwell Tools

SwissTech

12.0MM KÉTÉLŰ HENGERES SZÁRÚ RÁDIUSZOS KEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ Q BEVONATTAL

SKU:

SWT1657812A

Ft61910.00

ÁFA nélkül

Ft78625.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    78 sorozat - Normál hossz.
    Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je e8, a szár átmér'je h6 tűrésű. SBQ-2PR keményfém, Q bevonat.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Nemvasfémek

    Anyagminőség

    Mikroszemcsék

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140207295

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Q-kabát

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    22mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Marási alkalmazás

    Nagy előtolású marás

    Sorozat

    78-as sorozat

    Szabványoknak megfelet

    A gyártók szabványainak megfelelően készült.

    Szár átmérője

    12mm

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    110mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    12mm

    Vájattípus

    spirális